C3 EM 6X45 Mandrini CAMFIX (ISO 26623-1) per steli Weldon DIN 1835-B

Codice art.: L24120 1649
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 1649
    EAN / GTIN 7291075266542
    Codice del produttore 4560086

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 25 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Shank Size (SS) 32

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 25 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
    • Overall Length (OAL) 64 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 45 mm
    • Shank Size (SS) 32

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello